Bit , Series 1 , Aandrijving externe zeskant 6,3 mm (1/4″) , lang , Uitgang Weerstandx® TT10

Artikelnummer: EXR.110L
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EXR.110L
EAN/GTIN 3148510258287
Nummer fabrikant EXR.110L
L-nummer L60130 2338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens Resistorx® specificaties
  • Voor handmatig vastschroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [Nr.]: TT10
  • [g]: 8