Bit , Serie 1 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , aandrijving zeskant bus met kogeleinde 5 mm

Artikelnummer: ETS.105
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ETS.105
EAN/GTIN 3148510256344
Nummer fabrikant ETS.105
L-nummer L60130 1482
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvormige kop maakt schroeven met een hoek tot 30° mogelijk
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 5,0
  • [g]: 6