Bit , Series 6 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , aandrijving sleuf 6,5 mm

Artikelnummer: ES.606.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ES.606.5
EAN/GTIN 3148510248349
Nummer fabrikant ES.606.5
L-nummer L60130 5279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , aandrijf zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , aandrijfsleuf 6,5 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 50
  • [g]: 11,50

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen