Bits , Series 6 , Zeskant-aandrijving 6,3 mm (1/4″) met groef , Sleuf-aandrijving 5,5 mm

Artikelnummer: ES.605.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ES.605.5
EAN/GTIN 3148510248325
Nummer fabrikant ES.605.5
L-nummer L60130 6841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 5,5 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 50
  • [g]: 10,00