Bits , Serie 2 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , aandrijfsleuf 10 mm

Artikelnummer: ES.210
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ES.210
EAN/GTIN 3148510246611
Nummer fabrikant ES.210
L-nummer L60130 5297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • E [mm]: 1,6
  • L [mm]: 41
  • [g]: 19