HIGH PERF″-bit , Serie 1 , Titanium , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgangssleuf 4,5 mm

Artikelnummer: ES.124.5T
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ES.124.5T
EAN/GTIN 3148510249810
Nummer fabrikant ES.124.5T
L-nummer L60130 10295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met elektrische of pneumatische schroevendraaiers (behalve slagmoersleutels).

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3