IMPACT bit , serie 2 , aandrijving zeskant 8 mm (5/16″) , aandrijfsleuf 8 mm

Artikelnummer: ENS.208
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ENS.208
EAN/GTIN 3148510239149
Nummer fabrikant ENS.208
L-nummer L60130 1207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 14