IMPACT-bits , serie 3 , aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving binnenzeskant 17 mm

Artikelnummer: ENH.317
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ENH.317
EAN/GTIN 3148510238982
Nummer fabrikant ENH.317
L-nummer L60130 1054
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • [g]: 73