IMPACT bit , Serie 2 , Aandrijving externe zeskant 8 mm (5/16″) , Uitgang interne zeskant 6 mm

Artikelnummer: ENH.206
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ENH.206
EAN/GTIN 3148510238814
Nummer fabrikant ENH.206
L-nummer L60130 2167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • L [mm]: 30
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 11