IMPACT bit , serie 2 , aandrijving externe zeskant 8 mm (5/16″) , uitgang interne zeskant 4 mm

Artikelnummer: ENH.204
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ENH.204
EAN/GTIN 3148510238791
Nummer fabrikant ENH.204
L-nummer L60130 6079
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • L [mm]: 30
  • 6-kant [mm]: 4
  • [g]: 9