Bits , Series 1 , Aandrijving hexagon 6,3 mm (1/4″) , Aandrijving hexagon socket 4 mm

Artikelnummer: EH.104
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EH.104
EAN/GTIN 3148510233727
Nummer fabrikant EH.104
L-nummer L60130 1744
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 4,0
  • [g]: 5