Schoolweegschaal EFS 2000-0, Weegbereik 2200 g, Afleesbaarheid 1 g

Artikelnummer: EFS 2000-0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Producttype Compacte weegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EFS 2000-0
EAN/GTIN 4045761252936
Nummer fabrikant EFS 2000-0
L-nummer L40250 2746
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening, daarom ook goed geschikt voor school en praktijkonderwijs
Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
Bijzonder vlakke constructie
Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
Stapelbaar voor plaatsbesparend opbergen
Veel flexibiliteit, dankzij het feit dat de weegschaal werkt op in de handel verkrijgbare batterijen en niet met voedingsadapters, stekkerdozen, opladers enz.
Groot display voor gemakkelijk aflezen van waarden

Kenmerk:

Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 15 mm
Totale afmetingen B×D×H 145×205×46,5 mm
Afmetingen weegoppervlak, kunststof, BxD 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 40 °C