Bits , Serie 6 , magnetisch , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , uitgang zeskant profiel , SW 8 mm

Artikelnummer: EF.6DM8L
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EF.6DM8L
EAN/GTIN 3148510229126
Nummer fabrikant EF.6DM8L
L-nummer L60130 448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houdt de schroef vast met een magneet

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • L [mm]: 70
  • [g]: 42