Recyclebaar Poloshirt van biologisch katoen Navy M R

Artikelnummer: EC210NARM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer EC210NARM
EAN/GTIN 5036108411443
Nummer fabrikant EC210NARM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze polo zonder knopen is ideaal als bedrijfskleding Gemaakt van organisch materiaal en ontworpen voor recycling is deze polo een schone, eenvoudige en comfortabele toevoeging. De knooploze sluiting is zowel een stijlvolle toevoeging en maakt deze geschikt voor recycling.,

Kenmerk:

  • Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
  • Ontworpen voor hergebruik
  • Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
  • Gemaakt van organisch katoen
  • Schoon, eenvoudig ontwerp
  • Geen overtollige versieringen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Organisch Katoen
Shell samenstelling: 100% Organisch Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces;