Etages

Artikelnummer: E9303ETAW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E9303ETAW
EAN/GTIN 4017976293035
Nummer fabrikant E9303ETAW
L-nummer L90070 326
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1200
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 50
Kleur: lichtgrijs