Etage met rand

Artikelnummer: E8121ETAW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E8121ETAW
EAN/GTIN 4017976081212
Nummer fabrikant E8121ETAW
L-nummer L90080 1286
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. Draagvermogen per etagebak 120 kg. Etagebakhoogte 60 mm. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 60
Totaal draagvermogen (kg): 120
Kleur: beukendecor