Verstevigingsstangen voor etagewagens

Artikelnummer: E8102VK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Opzetsteun

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E8102VK
EAN/GTIN 4017976381022
Nummer fabrikant E8102VK
L-nummer L90080 1151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Deze stangen in blauw worden eenvoudig onder een bestaande plank geschroefd. Dit stabiliseert de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages. De etage die boven de verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 150 kg i.p.v. 90 kg. 1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 28
Kleur: blauw