simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, gekromd, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: E69.2525.04 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E69.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769174298
Nummer fabrikant AFHN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking, gekromd
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • h = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerantie js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • f = 32,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Spanelement = E20.1-4
  • w≥ = 4,0 mm