Draagarm 5° 600 mm lang

Artikelnummer: E4617-1TA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer E4617-1TA
EAN/GTIN 4017976346151
Nummer fabrikant E4617-1TA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • toebehoren

Omschrijving:

  • Met deze enkele, 5° hellend draagarm kunnen draagarmwagens naar wens en individueel worden aangevuld.
  • Materiaal voor montage op de draagarmwagens is bij de levering inbegrepen.

Kenmerk:

  • Laadvlak lengte (mm): 600
  • Totale lengte (mm): 665
  • Totale breedte (mm): 110
  • Totale hoogte (mm): 75
  • Kleur: blauw
  • Uitvoering: enkelzijdig