Inhangbare etages

Artikelnummer: E4196ET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E4196ET
EAN/GTIN 4017976040967
Nummer fabrikant E4196ET
L-nummer L90080 955
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etage van houten plaat. toplaag beukendecor. Draagvermogen per etage 80 kg.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 615
Totale hoogte (mm): 32
Totaal draagvermogen (kg): 80
Kleur: beukendecor