simturn E12 klemhouder, staal, binnenbewerking, D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Artikelnummer: E30.0025.01 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E30.0025.01 R
EAN/GTIN 4069769171600
Nummer fabrikant ADSN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, binnenbewerking
D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 46,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Spanelement = E30.1-4
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerantie js14)
  • f = 19,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerantie g6)
  • h = 23,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm