simturn E12 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 4,15 mm, w = 4,25 mm, tmax = 2,5 mm, 2x45°

Artikelnummer: E12.4125.53 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E12.4125.53 F X800
EAN/GTIN 4069769171471
Nummer fabrikant APSUX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 4,15 mm, w = 4,25 mm, tmax = 2,5 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • S = 4,81 mm
  • b = 5,3 mm (tolerantie ±0,02)
  • w = 4,25 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 4,15 mm
  • tmax = 2,50 mm
  • t = 2,35 mm