simturn E12 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 1,5 mm, 2x45°

Artikelnummer: E12.2115.43 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E12.2115.43 F X800
EAN/GTIN 4069769170634
Nummer fabrikant AK5QX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 1,5 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • S = 3,31 mm
  • t = 1,35 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • Breedte van de groef = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (tolerantie +0,03)
  • b = 4,3 mm (tolerantie ±0,02)