DX4 Winterbroek Black 42 R

Artikelnummer: DX458BKR42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer DX458BKR42
EAN/GTIN 5036108415144
Nummer fabrikant DX458BKR42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premium geïsoleerde winter Amerikaanse overall gemaakt van duurzaam 300D Oxford stretch polyester doek. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
  • Duimstokzak
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Telefoonzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Rits met Portwest knoopsluiting
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • 16 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;