• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Halfronde vijl met kunststof handvat , snede 2 , 150 mm lang

Artikelnummer: DRD.MD150EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DRD.MD150EMA
EAN/GTIN 3148518600439
Nummer fabrikant DRD.MD150EMA
L-nummer L60130 6608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Halfrond met kruisgleuf
  • Vlak met kruisgleuf
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 4,5 x 16,0
  • L [mm]: 150
  • [g]: 100