Hoek met aanslag , Klasse II , 150 x 100 mm

Artikelnummer: DELA.1257.04
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DELA.1257.04
EAN/GTIN 3170332150432
Nummer fabrikant DELA.1257.04
L-nummer L60130 5262
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met bevestigde, geschroefde stop
  • Perfecte ondersteuning van neus en oppervlakken

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390