Platform weegschaal; Max 60150kg, d 20 50g

Artikelnummer: DE 150K20D
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DE 150K20D
EAN/GTIN 4045761111158
Nummer fabrikant DE 150K20D
L-nummer L40250 1253
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Langdurig succesmodel met stof- en spatwaterdichte evaluatie-eenheid
  • Afleeseenheid veelzijdig positioneerbaar, bijv. vrijstaand of aan de wand geschroefd
  • Afleesinrichting: Kunststoffen, stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Weegplateau edelstaal, onderbouw staal gelakt
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 318×308×75 mm
  • Afmetingen afleesinrichting, 225×110×45 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten