Ideaalschaar zonder openingsaanslag D216-280-B-SBSK

Artikelnummer: D216-280-B-SBSK
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D216-280-B-SBSK
EAN/GTIN 4010220025697
Nummer fabrikant D216-280-B-SBSK
L-nummer L80080 87
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden
  • Zonder openingsstop en met extra spitse snijkop
  • Randen met microvertanding voor slipvrij werken
  • Bijzonder robuust, voor ongewoon moeilijke situaties: Snippers volledig gehard en gepolijst. Snijkop inductief gehard
  • PVC gedompelde handgrepen
  • Verkrijgbaar in rechts of links snijdende versies
  • Op kaart gehangen verpakking

Kenmerk:

  • Plaatdikte (600 N/mm²): 1 mm
  • Totale lengte: 11″
  • Totale lengte: 280 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, met een coating van de hendeluiteinden
    • Stalen bevestigingsmiddelen, gegalvaniseerd
  • Snijlengte: 1 3/8″
  • Snijlengte: 34 mm
  • Standtijd: ++

Toepassing:

  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Carrosseriebouw
  • Loodgieterswerk
  • Zeer precies knippen
  • Zeer precies knippen van zeer dunne platen
  • De klassieker voor fijne plaatwerkzaamheden
  • Messcherpe snedes

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)