simturn DX snijplaat, axiaal steken op tap, Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: D18.1630.10.02 A R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D18.1630.10.02 A R X800
EAN/GTIN 4069769157826
Nummer fabrikant AT1GX800
L-nummer L23830 1394
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Axiale steekbewerking aan pennen
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 15,8 mm
  • f = 8,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,03)
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • a = 16,50 mm