simturn DX snijplaat, insteekwerk en profieldraaien, Dmin=22 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: D18.0200.02.22 NR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D18.0200.02.22 NR X800
EAN/GTIN 4069769153644
Nummer fabrikant A1BNX800
L-nummer L23830 1567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
Dmin=22 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f = 16,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,03)
  • Ød = 11,0 mm