simturn DX snijplaat, axiaal steken op tap, Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: D14.1225.52 AR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.1225.52 AR X400
EAN/GTIN 4069769137958
Nummer fabrikant AF2HX400
L-nummer L23830 105479
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Axiale steekbewerking aan pennen
Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • S = 10,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • f = 6,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerantie +0,03)
  • R = 0,2 mm