{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelnummer | D14.0300.00.17 GR X800 | |
| EAN/GTIN | 4069769133400 | |
| Nummer fabrikant | AATPX800 | |
| L-nummer | L23830 27 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX snijplaat
Sleuffrees in gaten
Dmin=17 mm, w=3 mm, tmax=6,5 mm
Technische parameters: