simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=14 mm, w=2,4 mm, R=1,2 mm, tmax=4 mm

Artikelnummer: D14.0012.24 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D14.0012.24 VR X800
EAN/GTIN 4069769128550
Nummer fabrikant ACK4X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=14 mm, w=2,4 mm, R=1,2 mm, tmax=4 mm

Technische parameters:

  • tmax = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • R = 1,20 mm
  • w = 2,40 mm (tolerantie +0,05)
  • Ød = 9,0 mm