simturn DX snijplaat, voorboren en afschuinen, Dmin=11 mm, w=1,5 mm

Artikelnummer: D11.0815.00 PR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D11.0815.00 PR X400
EAN/GTIN 4069769124675
Nummer fabrikant AK9ZX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Voerboren en afschuinen
Dmin = 11 mm, w = 1,5 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • w = 1,5 mm
  • κ = 8°
  • S = 4,2 mm