simturn DX snijplaat, uitdraaien en afschuinen, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D10.4545.02.10 FR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D10.4545.02.10 FR X400
EAN/GTIN 4069769117172
Nummer fabrikant ACF9X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien en afschuinen
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 2,0 mm
  • b = 4,0 mm