simturn DX snijplaat, groefsteken in boringen, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Artikelnummer: D10.0200.00.12 GR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D10.0200.00.12 GR X400
EAN/GTIN 4069769112412
Nummer fabrikant AHWQX400
L-nummer L23830 1814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Sleuffrees in gaten
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Technische parameters:

  • f = 7,4 mm
  • tmax = 3,4 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,03)
  • a = 10,9 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm