simturn DX snijplaat, insteekwerk en profieldraaien, Dmin=10 mm, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Artikelnummer: D10.0150.02.10 NR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D10.0150.02.10 NR X400
EAN/GTIN 4069769111606
Nummer fabrikant ADUVX400
L-nummer L23830 105024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
Dmin=10 mm, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Technische parameters:

  • S = 3,9 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • f = 5,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerantie +0,03)