simturn DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D09.2055.02.09 YL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D09.2055.02.09 YL X800
EAN/GTIN 4069769108439
Nummer fabrikant AWH8X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • Ød = 6,2 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • S = 3,6 mm
  • a = 8,60 mm
  • f = 5,50 mm
  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ap= 0,25mm.