simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Artikelnummer: D09.0010.20.09 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D09.0010.20.09 VR X800
EAN/GTIN 4069769104707
Nummer fabrikant AWFJX800
L-nummer L23830 104854
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Technische parameters:

  • tmax = 1,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • f = 5,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 1,0 mm
  • S = 3,5 mm