simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=9 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,6 mm

Artikelnummer: D09.0009.18.09 VL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D09.0009.18.09 VL X800
EAN/GTIN 4069769104554
Nummer fabrikant AWGYX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=9 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,6 mm

Technische parameters:

  • f = 5,5 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 1,80 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • Ød = 6,2 mm