simturn DX klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer, D=12 mm, L2=21 mm

Artikelnummer: D08.0012.21 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D08.0012.21 HM
EAN/GTIN 4069769099485
Nummer fabrikant AF03
L-nummer L23830 245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX klemhouders
Hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer
D = 12 mm, L2 = 21 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T8F
  • ØD = 12,0 mm (tolerantie h6)
  • L2 = 21,0 mm
  • Ød1 = 6,0 mm
  • h = 11,50 mm
  • Schroef = ATK3
  • L1 = 80,0 mm