simturn DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D07.1841.02 YJAR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D07.1841.02 YJAR X800
EAN/GTIN 4069769097894
Nummer fabrikant BHMAX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • f = 4,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap= 0,25mm.
  • S = 3,7 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm