• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Lage veiligheidsschoen S1 CP 4110 BOA XB 46

Artikelnummer: CP 4110 BOA XB 46

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 46
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CP 4110 BOA XB 46
EAN/GTIN 4044348702239
Nummer fabrikant CP 4110 BOA XB 46
L-nummer L00780 6718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en grote inzetten van netweefsel voor goede ventilatie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO REBOUND technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen