• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Lage veiligheidsschoen S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 39

Artikelnummer: CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
EAN/GTIN 4044348623664
Nummer fabrikant CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
L-nummer L00780 8309
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Zacht nubuck leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan CK ESD

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PERBUNAN" Bekijk alles