Telweegschaal; Max 30 kg, d=0,5 g

Artikelnummer: CFS 30K0.5
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CFS 30K0.5
EAN/GTIN 4045761124325
Nummer fabrikant CFS 30K0.5
L-nummer L40250 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geheugen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentiegewicht en tarragewicht van bijv. een container
  • Nauwkeurig tellen: Automatische referentieoptimalisatie verbetert geleidelijk de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht
  • Programmeerbaar via toetsenbord: - gewenst aantal referentiestukken - bekend referentiegewicht
  • Drie displays: voor gewichtsweergave, referentiegewicht, totaal aantal stuks
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt portioneren, doseren of sorteren
  • Fill-to-target functie: aantal doelstukken of doelgewicht programmeerbaar, bijv. voor checkwegen. Het bereiken van de streefwaarde wordt door een signaal aangegeven
  • PRE-TARE functie: voor het handmatig vooraf trekken van een bekend containergewicht, handig voor het controleren van de vulhoeveelheid
  • tweede weegschaalinterface: voor het standaard opzetten van een hoge-resolutie telsysteem, b.v. met weegbruggen van KERN
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 295×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten