Omschrijving:
Deze dames uitvoering van onze WX2 werkbroek compleet met 4 zakken voor ruime opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort van deze werkbroek en alles van gerecycled polyester.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 4 opbergzakken
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Dijbeenzakken met rits
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Vrouwen model
- Nieuw model
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch: 95% polyester, 5% elastaan
Contrast samenstelling: 95% polyester, 5% elastaan
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;