WX2 Eco Stretch Broek Deep Red 46 R

Artikelnummer: CD881DRR46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Confectiemaat DE 46

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CD881DRR46
EAN/GTIN 5036108394951
Nummer fabrikant CD881DRR46
L-nummer L01840 102572
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De WX2 broek met stretch is perfect voor de vakman of de professionele Doe-het-zelver. De broek heeft alles wat u nodig hebt zoals ventilatieritsen aan de achterzijde van de benen en kniezakken.

Kenmerk:

  • Milieubewust product gemaakt van gecertificeerd gerecycled of duurzaam materiaal
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Ventilatiezakken van mesh met rits voor extra ademend vermogen
  • Kniezakken met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid
  • Meerdere Opbergzakken voor gereedschap
  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • 10 opbergzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Dijbeenzakken
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;