WX2 Eco Gevoerde Softshell 2 (L) Metal Grey S R

Artikelnummer: CD874MGRS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer CD874MGRS
EAN/GTIN 5036108397402
Nummer fabrikant CD874MGRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De WX2 gewatteerde Softshell is gemaakt van geweven tweelaags stretch softshell, aan de achterzijde voorzien van fleece en is volledig gevoerd en gewatteerd voor uitzonderlijke warmte en comfort. Dit model is voorzien van veel technische kenmerken waaronder binnen- en buitenzakken, een kinbeschermer en elastische manchetten.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 3 opbergzakken
  • Afneembare capuchon
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Shell samenstelling: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;