Telsysteem Max 1500 kg; d=0,0001 kg

Artikelnummer: CCS 1T-4S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CCS 1T-4S
EAN/GTIN 4045761235885
Nummer fabrikant CCS 1T-4S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dit uiterst nauwkeurige telsysteem KERN CCS kan een groot aantal afzonderlijke weegschalen kosteneffectief en efficiënt worden vervangen
  • Referentieweegschaal KERN CFS:

    Deze professionele telweegschaal, die ook afzonderlijk kan worden gebruikt, voldoet door de aansluiting van een weegbrug met hoge belasting aan zelfs de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid
  • Programmeerbaar via toetsenblok:
    - gewenst referentie stuk aantal
    - bekend referentie gewicht
  • Drie displays: voor gewicht weergave, referentie gewicht, totaal stuk aantal
  • Geheugen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container
  • Vullen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container. b.v. van een container
  • Fill-to-target functie: Programmeerbaar aantal stuks of streefgewicht. Het bereiken van de streefwaarde wordt aangegeven door een akoestisch en optisch signaal
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentie-optimalisatie verbetert geleidelijk de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht
  • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Hoeveelheidstukweger KERN:

    Hoeveelheidstuktelling vindt met hoge precisie plaats op het weegplateau (= weegbrug) KERN CCS 1T-4S. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste telbare delen in de grootste volumes worden geteld
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Weegbrug van antislip gegolfd staal, gelakt:
  • 4 load cells, staal, siliconen coating, IP67, OIML-R60 goedkeuring voor verificatie, Klasse III, 3000 e
  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

Kenmerk:

  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Hoeveelheden platform KERN KIP-V20M
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH, Roestvast staal, 1000×1000×108 mm
  • Verbindingskabel ca. 5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten