Telsysteem Max 60 kg; 150 kg

Artikelnummer: CCA 100K-5M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CCA 100K-5M
EAN/GTIN 4045761235090
Nummer fabrikant CCA 100K-5M
L-nummer L40250 2072
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Met dit zeer nauwkeurige telsysteem KERN CCA kan een breed scala aan single point weegschalen kosteneffectief en efficiënt worden vervangen
  • Dankzij de keuring ook geschikt voor gebruik in legal-for-trade toepassingen
  • De weegschalen zijn onderling verbonden met een RS-232 Y-kabel, die de mogelijkheid biedt om aanvullend een eindapparaat, bijv. signaallamp, barcode, etc., aan te sluiten op het weegsysteem. De weegschalen zijn onderling verbonden met een RS-232 Y-kabel, die de mogelijkheid biedt om een extra eindapparaat aan te sluiten, zoals een signaallamp, barcodescanner of printer
  • Referentieweegschaal KERN:

    Deze precisieweegschaal, die ook afzonderlijk kan worden gebruikt, voldoet aan zelfs de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid door een weegbrug met hoge capaciteit aan te sluiten
  • Handige bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben hun eigen toets op het bedieningspaneel
  • Interne automatische afstelling: , tijdgestuurd alles, garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van locatie
  • Trekschild als standaard, Weegkamer B×D×H 134×128×80 mm
  • Stofkap inbegrepen
  • Hoeveelheidsweegschaal KERN IFS:

    Hoeveelheid stuks tellen gebeurt met hoge precisie op het weegplateau (= weegbrug) KERN CCA 100K-5M. Zo kunnen zelfs de kleinste telstukken in de grootste hoeveelheden worden geteld
  • Zware industriële standaard: geschikt voor ruw gebruik
  • Ergonomische evaluatie-eenheid: met groot toetsenbord en contrastrijke LCD-displays voor comfortabele invoer en aflezing van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Drie displays: voor gewichtsaanduiding, referentiegewicht, totale stuktelling
  • : Artikelgeheugenplaatsen: voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, containergewicht (tarraaftelling) enz
  • Nauwkeurig tellen: Handmatige referentieoptimalisatie verbetert geleidelijk de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht
  • Totalisatie: van het tellen van onderdelen
  • Afdruk van datum en tijd
  • Aluminium enkelpunts-meetcel (1×3000 e), Stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Inclusief stofkap
  • Dankzij de ijkgoedkeuring ook geschikt voor gebruik bij toepassingen met ijkverplichting
  • Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Referentie weegschaal KERN EWJ: Deze precisieweegschaal die ook los te gebruiken is, voldoet dankzij de aansluiting van een hoog belastbare weegbrug ook aan de hoogste nauwkeurigheidseisen
  • Afdruk van datum en tijd
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht
  • Comfortabele bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het bedieningspaneel
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS: De telling van het aantal stuks geschiedt met hoge nauwkeurigheid op het weegplateau (= weegbrug) in plaats van. Zo kunnen zelfs de kleinste teleenheden in de grootste volumes worden geteld
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 134×128×80 mm
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Aluminium-Single-Point weegcel (1×3000 e), stof- en spatwatersichte beschermingIP65
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Drie schermen voor gewichtsweergave, referentiegewicht, totaalgewicht
  • De weegschalen zijn via een RS232 Y-kabel met elkaar verbonden, waardoor een extra eindapparaat, bijvoorbeeld een signaallamp, barcodescanner of printer kan worden aangesloten

Kenmerk:

  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, 500×400×140 mm
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS 100K-2M
  • Totale afmetingen BxDxH 220×340×180 mm (incl. windscherm)
  • Referentie weegschaal KERN EWJ 600-2M
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 120 mm
  • Verbindingskabel ca. 1,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten